台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51372528 品番TLHG31DEFR
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。

仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料:分解図(TLHG31DEFR)
注意
※吐水口の向きによっては洗面器買いに水が飛び出す場合があります。その時は止水栓又は水栓ハンドルにて吐水量を調整してください。
※ワンプッシュ式は専用の排水金具が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする