もみすりロール(2ケ/組)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51372992 品番TR-200用
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
頻繁な水分計測のための、少量の籾の籾摺りに。
農・林・水産業

TR-200を使い続けて15年。ずいぶん前からだっぷ率が低下し、最近では70粒ほどの籾をTR-200にかけても、20粒ぐらい籾のまま出てきて、最近急に進んできた老眼の中、苦労しながらピンセットでより分けて、いざ水分計測というのがかなりストレスだった・・・。かと言って、ケット科学の最新の電動少量籾摺り機TR-270の定価は、8万円弱とどうかしてる・・・。そこで今回出会ったのがこの商品。今日届いて、早速交換。少量の籾を入れてスイッチオン!!ドキドキしながら玄米箱を引き出してビックリ!!完璧なだっぷ率100%!!たわいのない事のように見えて、なぜか、ここ最近でめちゃめちゃ嬉しかった事ランキングの第一位です。籾殻箱側に、小粒の玄米が3粒ほどありましたが、これは従前から不可抗力。そもそも、メーカー販売終了のTR-200の部品があるモノタロウって、やっぱすごいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする