※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51375267 品番 シロ20KルーズSS-F
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 外径(mm)305 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数12 質量(kg)6.3 穴径(Φmm)25 外径D(Φmm)305 使用圧力20K 厚さt(mm)28 半径R(mm)7 内径do(Φmm)168.5 呼び圧力20K 取付穴PCD(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする