KC-338A(CIV) カセットコンロ マイコンロブレイズ ニチネン 51375827 KC-338A(CIV) カセットコンロ マイコンロブレイズ ニチネン 51375827 KC-338A(CIV) カセットコンロ マイコンロブレイズ ニチネン 51375827

カセットコンロ マイコンロブレイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51375827 品番KC-338A(CIV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュな人気の薄型コンロをご提案。薄型なのに強力ハイカロリー!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱は簡単便利なマグネット式。

発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)【連続】約60(マイボンベL使用時) 用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 付属品汁受け、ごとく、バーナー(鋼板) 材質鋼板、ニッケルメッキ、アルミメッキ鋼板 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 ガス消費量(g/h)250 着脱方式マグネット式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51375827
2021-06-13
用途:
鍋をのせて沸かす。
栄光電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カセットボンベの装着ですが 挿すだけなので少し不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする