- 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 51377053 - 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 51377053 - 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 51377053 - 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル 51377053

粗面ラインテープLS

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51377053 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。

用途
工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.91 基材塩ビフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力14.58N/20mm 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 アズワン品番64-8690-13 特性耐久・耐摩耗性
注意
※用途以外の目的には使用しないでください。
※下地の凹凸が激しい場合は、粘着力が十分に得られない場合があります。(その場合は適切なプライマーを選定してご使用ください。
※被着体によっては、剥がすときに床面を破損したり、糊残りすることがあるので事前に実物を確認したうえでご使用ください。
※絶縁用、または人体に使用することは避けてください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※直射日光を避けて保存してください。
※塩ビおよび可塑剤を含む下地材には、はがれが発生する可能性があるので使用しないでください。
※構内用。雨や水がかかる外部では使用しないでください。
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ 防汚タイプ 防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品 ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り × × ×
材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィン ポリオレフィン 塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯 プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例 ラインテープE-SD ラインテープE-A ラインテープE-P ラインテープE-OC ラインテープE-CR 粗面ラインテープLS トラ・ラインテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
駐輪場ライン引き
製造業

駐輪場にバイク専用の駐輪スペースを作るのに使用しました。
簡単にライン引きが出来て便利です。ただ貼りながら剥離紙をめくる作業をしたのですが、うまくめくれない時があり苦労しました。

対象商品:
63442725
2024-08-09
用途:
倉庫内の区画境界線
卸売・小売業

ソーラーの粘着剤テープ用プライマーを下地として組み合わせて使用
貼り付きが良く、施工し易かったです。
使いやすいと思いました。
やや割高な点で★4つとしました。

対象商品:
51377035
2024-04-08
用途:
普段作業時
アール・エコ株式会社 様

テープ自体は厚みもあり丈夫で長期持ちそうです。屋内CF床シートに貼りました。
柄の凹凸面が多少ありましたがしっかり付いています。剥がし直しもしましたが糊面もしっかりしています。他メーカーで高い値段のものもありましたが、この商品は安く商品説明通リで希望通リの物でした。

対象商品:
51377069
2024-03-26
用途:
自転車置くところのテープライン
ユニライフ福島管理組合 様 (サービス業)

素早くきれいに貼れました。あとは、どのくらい持ってくれるかが心配です。

対象商品:
51377035
2020-12-07
用途:
区画床面ライン用
建設業・工事業

配送も迅速で、商品は硬さも程よく粘着も良いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
51377035
2020-08-27
用途:
工場内のライン引き
製造業

結構厚手のテープなので道路舗装後の焼き付けラインのようなきれいな仕上がりになります。まだ貼り付けたばかりなので耐久性は分りませんが、これで剥がれないようだとスグレモノですね。

2人が参考にしています
対象商品:
51377069
2022-08-04
用途:
駐車場の仮ライン用
製造業

RED BOOK VOL.17を見て屋外用ラインテープのページに掲載されていたため発注したが、現物の袋には構内用、水、雨の掛かるところでは使用できないとあり。確かに商品紹介の写真をよく見ると『屋内用』の表示があるが、ページの注意事項には記載がない。カタログ掲載時の確認不足では。
屋外で使用できる反射タイプでないものの種類がもう少しあれば良いです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする