- キリン ファイアブラック185g缶 キリン 51377105

- キリン ファイアブラック185g缶 キリン 51377105
- キリン ファイアブラック185g缶 キリン 51377105
- キリン ファイアブラック185g缶 キリン 51377105
- キリン ファイアブラック185g缶 キリン 51377105

キリン ファイアブラック185g缶

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(185g×30本)注文コード51377105品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、力強いうまさでクリアな味わいのブラックコーヒー。

シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0379-57原材料コーヒー/香料アレルギー該当無し栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 0、たんぱく質(g) 0、脂質(g) 0、炭水化物(g) 0.5、食塩相当量(g) 0.04、ナトリウム(mg) 15、リン(mg) 4、カリウム(mg) 77、カフェイン(mg) 49、糖類 0g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 事務所でのミーティング及びお客様との商談
株式会社J-ESPACE建設業・工事業

飲みやすい珈琲だと思うのでお客様にも勧めやすいしリーズナブルな価格だと思います

対象商品 : 51377105
2024-07-12
用途: 事務作業時
建設業・工事業

いつもデミタスコーヒーを飲んでいますが、たまに違うものをと思い購入しました。
でも、「味が薄い」と不評なのでまたデミタスコーヒーにもどします。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする