キリン ファイア贅沢デミタス165g缶

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(165g×30本) 注文コード51377123 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

直火仕上げで引き出したコーヒーの深い味わいに、しっかりとしたミルク感と甘さを加えた、贅沢なおいしさのデミタスコーヒー。

シリーズキリン ファイア 容器 本数30 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、甘味料(アセスルファムK) アレルギー 栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 32、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.0、食塩相当量(g) 0.14、ナトリウム(mg) 54、リン(mg) 19、カリウム(mg) 108、カフェイン(mg) 77
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
来客用
株式会社大原機工 様

缶が凹んでいるものが3個ぐらいありましたし、
底に新たにテープが張られていました。運搬でなったのかどうか分かりませんが、来客用なので、潰れているものは出せないので、気を付けてほしいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
51377123
2024-05-17
用途:
ちょっとした来客用
建設業・工事業

デザインが高級そうに見えるのか、とっても喜ばれます。

対象商品:
51377123
2022-11-14
用途:
休憩時
株式会社ワールド・ポータル 様 (卸売・小売業)

発送も早くてとても助かりました。また注文させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする