ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
マスキングテープ(建築塗装用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
51377166
品番
J8103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
色
白
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.9N/10mm
用途
壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
厚さ(mm)
0.1
伸度(%)
2.9
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
10〜60
引張強度(N/10mm)
69.7
巻戻し力(N/18mm)
2.4
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。