レスキューフーズ 1日セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6セット) 種類カロリーアップ 注文コード51377558 品番400-029
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,778
販売価格(税別)
34,980
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます!
ごはんの容器がトレーパックなので、おかずをかけてそのままお召し上がりいただけます。
みそ汁は麩と大根、食物繊維入り!

保存期間(年)製造日より3.5 セット内容白いご飯×3、牛丼の素×1、ビーフシチュー×1、ビーフカレー×1、ポテトツナサラダ×2、鶏肉うま煮×1、ウインナーと野菜のスープ煮×1、みそ汁×1、つくねと野菜のスープ×1、外袋×3、発熱剤×3、発熱溶液×3、れんげ×3、紙ナプキン×3 種類カロリーアップ 内容量(g)白いご飯:200、牛丼の素:180、鶏肉うま煮:70、ウインナーと野菜スープ煮:160、ビーフカレー:180、ポテトツナサラダ:105、ビーフシチュー:180、つくねと野菜のスープ:175、みそ汁:160 保存方法常温
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする