ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 主食
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
51377813
品番
400-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,904
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国内産のお米をふっくらと炊き上げ、3年6ヵ月保存可能な容器に入れました。
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
栗五目ごはん
内容量(g)
200
保存方法
常温
原材料
米(国内産)、野菜(大豆、しいたけ)、栗甘露煮(栗、砂糖)、こんぶ、油揚げ、オニオンソテー、しょうゆ、植物油、発酵調味料、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩、香辛料、加工デンプン、クチナシ色素、(原材料の一部に小麦を含む)
アレルギー
小麦、大豆
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。