ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 大型缶詰(炊出し用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
51378556
品番
263529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
保存期間(年)
3年
種類
けんちん汁
規格
1号缶/06
内容量(g)
3000
保存方法
常温
原材料
野菜(だいこん、にんじん、じゃがいも、しいたけ、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩、しょうゆ、鶏肉、植物油脂、油揚げ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉、豚肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。