263532 レスキューフーズ 大型缶詰(炊出し用) ホリカフーズ 51378617

 

263532 レスキューフーズ 大型缶詰(炊出し用) ホリカフーズ 51378617 263532 レスキューフーズ 大型缶詰(炊出し用) ホリカフーズ 51378617

レスキューフーズ 大型缶詰(炊出し用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード51378617 品番263532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,660
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
保存期間(年)3年 種類とん角大根 規格1号缶/06 内容量(g)固形量:1750、内容総量:3000 保存方法常温 原材料だいこん、豚肉、しょうゆ、みりん、清酒、砂糖、肉エキス、かつお節エキス、しょうが/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) アレルギー小麦、大豆、豚肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする