消火器具標識(ヨコ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51398977 品番 FR507
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
文字内容消火砂 材質硬質エンビ トラスコ品番113-7455 厚さ(mm)1 寸法(mm)240×80 質量(g)28 日本緑十字社品番066507

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51398952
2021-10-06
用途:
消火器位置表示

文字が片面のみの表示でした。
使用例の画像のように壁に対して垂直に差し、プレートキャッチャーなどで固定し
消火器の位置をどちらからも見えるように使用できればと考えてましたが
背中は無地白ですので両面背中合わせで張り付けて使用しました。
参考画像が勘違いしやすいと感じます。

対象商品:
51398952
2017-02-13
用途:
マンションの消火器置き場

この消火器プレートには、赤色プレートの周りに白い枠があります。
サンプル写真は背景が白なので、この白い枠が背景に溶け込んでしまいわかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする