数字表示ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 51401935 品番 HS-2(5P)
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法(mm)40×40 文字内容2 トラスコ品番824-8166 材質アルミステッカー 質量(g)3.4 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番171702

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51401831
2023-11-18
用途:
屋外物表示
学校法人都築第一学園 様 (教育・研究機関)

使用して間もないですが、金属部への接着度の良さを感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
51402364
2020-10-20
用途:
数台あるフォークリフトに車番として張っています。

以前にも購入し、屋外で10年近く使用していますが、全く劣化していません。数字も色あせることなく鮮明なままです。

3人が参考にしています
対象商品:
51401874
2017-11-04
用途:
現場の表示
昭石化工株式会社 様

文字の太さが思っていたより細かったので、遠いところから少し見ずらい。

1人が参考にしています
対象商品:
51401874
2014-07-17
用途:
価格表
岩崎石油 株式会社 様

あと少し数字が太ければよかったかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする