HS-9(5P) 数字表示ステッカー 日本緑十字社 51402766

数字表示ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)80×80
文字内容9
内容量1パック(5枚)注文コード51402766品番HS-9(5P)
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)80×80文字内容9トラスコ品番824-8163材質アルミステッカー質量(g)12取付方式ステッカー日本緑十字社品番171509
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51401831
2023-11-18
用途: 屋外物表示
学校法人都築第一学園教育・研究機関

使用して間もないですが、金属部への接着度の良さを感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 51402364
2020-10-20
用途: 数台あるフォークリフトに車番として張っています。

以前にも購入し、屋外で10年近く使用していますが、全く劣化していません。数字も色あせることなく鮮明なままです。

3が参考にしています
対象商品 : 51401874
2017-11-04
用途: 現場の表示
昭石化工株式会社

文字の太さが思っていたより細かったので、遠いところから少し見ずらい。

1が参考にしています
対象商品 : 51401874
2014-07-17
用途: 価格表
岩崎石油 株式会社

あと少し数字が太ければよかったかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする