曜日別特売
KHY-36M 危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社 51407501

KHY-36M 危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社 51407501
KHY-36M 危険物標識(ヨコ) 日本緑十字社 51407501

危険物標識(ヨコ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容指定可燃物貯蔵取扱所注文コード51407501品番KHY-36M
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
文字内容指定可燃物貯蔵取扱所取付方式穴4材質スチール(メラミン焼付)仕様Φ3.5mm穴×4、明治山、フチ線枠なしトラスコ品番824-8101厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×600質量(g)570日本緑十字社品番055136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 危険物標識更新 禁水
株式会社川本倉庫

残念なこと1
サンプル画像と比較して
色合いが水色だったこと
残念なこと2
サンプル画像と比較して
文字が小さく
極端な両端揃えでバランスが悪かった

対象商品 : 51407185
2017-10-19
用途: 錆びてきたので交換
卸売・小売業

錆びてきたので、交換するために買いました。
立ち入り検査の時に錆を指摘されるといけないので、
不具合がある箇所は、事前に対策をお勧めします。
リーズナブルな価格で経費削減ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする