電工マック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51420506 品番DM-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デザイン一新で、コンパクトになりました。
刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。
ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。
収納ケースにロック機能を採用しています。

用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼 全長(mm)205 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)70
注意
※刃物ですので、取扱に注意して下さい。
※工具として使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする