二車スナッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420969 品番 75X2S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強力・堅牢な滑車です。
本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。

用途荷の揚げ降ろし。 材質スチール 車輪径(Φmm)75 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)10 自重(kg)3
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする