ベルトスリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)1 ベルト幅(mm)35 注文コード51421845 品番JNPA35-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はベルト長さ・ベルト幅など23種類から選べます 他の種類を見る

荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。
JIS・B8818・3等級です。
伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。
使用限度を知らせるシグナル付きです。
両端アイ型です。

用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。 種別両端アイ型 材質ポリエステル 型式3E ベルト幅(mm)35 規格JIS・B8818 等級3等級 ベルト長さ(m)1 使用荷重(tf)(基本)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする