ミニクロスレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51422947 品番BWW6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。
9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。
9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。
携帯に便利なコンパクト設計です。

用途六角ボルト、ナットの締め緩め。 仕様クロームメッキ 材質S45C 質量(g)270
注意
※叩いたり、蹴ったりしないで下さい。
※ナットに合ったサイズを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする