ワイヤーストリッパ 単線用B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51422956 品番PP404-180B
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カッター付きでスムーズなストリップ作業が可能です。
1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mmの単身線のストリップが可能です。
一回の操作でかんたん、キレイに被覆が剥けます。
便利なワイヤーカット機能付です。
高精度ブレードで芯線をキズつけず作業できます。
刃部は簡単に交換可能で、目的に応じた様々な替刃オプションを用意しています。

用途各種電線・コードのストリップ。 仕様バネ付・替刃式 材質高炭素焼入れ鋼 全長(mm)178 質量(g)400 切断能力(mm2)(単線)0.13〜6(10‐26AWG) 適合電線径(Φmm)(単線)1.0・1.6・2.0・2.6・3.2
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする