曜日別特売
0030 079.469 クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51426946

0030 079.469 クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51426946
0030 079.469 クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51426946
0030 079.469 クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51426946

クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(960本)
内容量1セット(960本)注文コード51426946品番0030 079.469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。▼1次元バーコード(側面)▼鮮明な数字(側面)▼ECC 200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)ラック入りで扱いやすいキャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能

仕様材質:ポリプロピレン 滅菌済みの保証水準:SAL 10^-6 滅菌方法:ベータ線滅菌 製造条件:クラス8のクリーンルーム 使用温度範囲:-196℃(液体窒素の気相)~121℃ オートクレーブ耐性:有 容量:1.0mLアズワン品番65-0261-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする