ツインテクPCRプレート96 LoBind 0030 129シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(25枚) 注文コード51427409 品番0030 129.660
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。

仕様規格:スカート,緑 単位:25枚 PCR clean 核酸低吸着タイプ PCR clean:Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 アズワン品番63-8461-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする