クライオストレージバイアル 0030 079シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(480本) 注文コード 51428389 品番 0030 079.477
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。▼1次元バーコード(側面)▼鮮明な数字(側面)▼ECC 200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)ラック入りで扱いやすいキャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能

仕様材質:ポリプロピレン 滅菌済みの保証水準:SAL 10^-6 滅菌方法:ベータ線滅菌 製造条件:クラス8のクリーンルーム 使用温度範囲:-196℃(液体窒素の気相)〜121℃ オートクレーブ耐性:有 容量:1.5mL アズワン品番65-0261-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする