核酸回収を最大化してください!Eppendorf LoBindR Tubesは試料表面吸着を大幅に軽減し、DNAおよびRNA分子の回収を確実に最大化します。試料を調製して、精密な核酸を長期保管するのに最適なソリューションです。DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することが出来ます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティング(例:シリコン)は行っていません。ロットごとにhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング。様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30,000×gとなっています(2.0および5.0mLチューブは25,000×g、15および50mLコニカルチューブは19,500×g)。