SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
51444849
品番
21-AR60-10-D
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
7680
種類から選べます
他の種類を見る
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
60
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa