キャリングケース「カルシェット」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51448497 品番 5904-BE
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

学習用品の収納にぴったりなキャリングケース・ポーチシリーズです。
2サイズのケースと、多様な収納が可能なポーチをラインアップ。
どちらもベーシックな黒とベージュの2色展開で、ショルダーベルト付きなので持ち運びも楽々。
フラットに開くため収納物が取り出しやすく、内部のメッシュポケットで仕分けも簡単です。
使いやすくおしゃれなデザインで、快適な学習環境を実現します。
【教材やタブレットをすっきり収納できるスリムサイズ】
学習に欠かせないアイテムをまとめて収納できるケースです。
タブレット1台と共に、教科書・ノート類を5冊ほど収納できます。
メッシュポケットにペンケース、タイマー・付箋なども一緒に収納できるため、これひとつの持ち歩きでどこでも学習を始められます。
【フルオープンで引き出しに!90度に開いて自立も可能】
開くとフラットになるため、そのまま机の棚に入れて引き出しのように使えます。
また、90度に開いて自立させれば、カフェや図書館など狭いスペースでも場所を取らず、収納物を取り出すのも簡単です。
持ち歩きに便利なショルダーベルトは肩の負担を軽減する肩あて付き。

材質【本体】EVA、PU 【ショルダーベルト】ポリエステル ベージュ サイズスリム 質量(g)約665 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約345×265×90(持ち手折りたたみ時)【ショルダーベルト】約930〜1240 (調節可能)
注意
※無理やり押し込んだり過度に重い物を入れたりすると、破れや破損の原因になります。
※内容物のサイズや形状によっては収納できないものもあります。
※鋭利な物を入れないでください。破損する恐れがあります。
※強い衝撃を与えないでください。変形や破損の恐れがあります。
※本製品に収納した物、および内部データの破損や消滅につきましては一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
※汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。また、シンナーや洗剤などで拭かないでください。
※本体が濡れていたり、濡れたものを入れた状態での使用や摩擦等により、色落ちや色移り、カビの発生の恐れがあります。
※素材のPUは色の濃淡(斑)が出るように加工を施しております。色ムラに見えるのは意図的であり不良品ではございません。 また若干の個体差もありますのであらかじめご了承ください。
※本商品は防水仕様ではありません。
※濡れた状態で放置すると劣化の原因になりますのでご注意ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、火気の近く、高温・多湿の場所での放置または保管はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする