STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960 STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960 STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960 STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960 STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960 STA020-B スターダ スタッキングトレー キングジム 51448960

スターダ スタッキングトレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 51448960 品番 STA020-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バラバラになりがちな大量の伝票をスッキリひとまとめにできます。
スタッキングトレーを重ねて伝票ごとに分類も

材質ABS アオ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー内寸)130×240×45 対応定型封筒「長形3号」(120×235mm)、【伝票サイズ】130×240mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×250×68
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51448969
2024-02-19
用途:
長3の封筒整理
建設業・工事業

長3封筒の整理に困っていましたが、すっきりきれいに片付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする