バレーボール用ラインズマンフラッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51450080 品番BA-17R
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

バレーボール試合用、ラインズマンフラッグ。

材質フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴム レッド 質量(g)約680/4本組(ケース込み) サイズ(cm)シャフト長さ:57、フラッグサイズ:40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする