MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
トスコイン Vリーグロゴ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450247
品番
AC-TC200W-V
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
レフェリー用。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/Vリーグマーク。
材質
しんちゅう
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約7
サイズ(mm)
直径:約29