MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 体操/トレーニング
ミニハードル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51450624
品番
MH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
四段階(15、23、29、37cm)の高さに調整可能。
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
約450
使用時寸法(cm)
横:45、高さ:1段15/2段23/3段29/4段37