日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
セミフレキシブルケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
耐電圧(V/min)
2000
注文コード
51451254
品番
SF-085T(HFPE)
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
耐電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度特性:-20-105℃ の通称:セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途
音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用
材質(シース)
ポリエチレン(ハロゲンフリー)
材質(絶縁体)
PTFE
シース色
黒
導体外径(Φmm)
(内部)約0.53(外部)約2.18
シース外径(Φmm)
約3.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
耐電圧(V/min)
2000
絶縁体外径(Φmm)
約1.67
関連資料:
(1.14MB)