スチームプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51451516 品番 WSTP180
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

お鍋にはもちろん、両手フライパンに入れて、ドーム型のフライパン用ガラス蓋をすれば卓上でもサービングしやすくなります。
これからのパーティーシーズンにも頻繁にご使用頂けるアイテムです。
WMF、Silit共通でお使いいただけます。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質ステンレススティール 質量(g)200 サイズ(cm)20 寸法(cm)Φ18×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする