トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
保護めがねスペクタル形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51451979
品番
2021PCF
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大型オーバーグラスです。
テンプル角度、長さ調節可能です。
形状
二眼型
質量(g)
44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
66×169×140
機能
防曇、テンプル角度、長さ調節可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工
注意
※オーバーグラスタイプはスペアーレンズはありません。