トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
保護めがねスペクタル形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51451988
品番
2200PCF
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中型オーバーグラスタイプです。
調節機能を省いた使いやすいシンプルで丈夫な構造です。
形状
二眼型
質量(g)
46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×160×170
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工
注意
※オーバーグラスタイプはスペアーレンズはありません。