機器組込用漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51452496 品番BAME2153C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉
複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用
パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ
輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得

用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします 仕様パネル取付専用(防滴カバー付)、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形、(型名)機器組込用漏電ブレーカ 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 定格電流(A)15 接続方式差し込み式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA フレーム(AF)30 定格使用電圧(AC V)100-240両用 引外し方式熱動式 漏電感度電流(mA)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする