水冷クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51452627 品番DE360-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。
従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。
従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。
航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。
CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。
AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。
ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。
限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。
高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。
高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。
熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。
CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。

仕様(ファン台数)3台のPWMファン 材質(ラジエーター)アルミニウム 寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25 質量(kg)2.18 質量(g)約1200(ファン含まず) 電流(A)0.1 電圧(V)5 消費電力(W)0.5 ベアリングFDB 接続方式4ピンPWM 最大静圧(mmH2O)2.64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135 回転数【ファン】600〜1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10% 保証期間ご購入日より3年間 LED【ポンプ】ARGB/5VDC3ピン 適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5 ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A) ポンプサイズ70×70×55mm チューブ長さ(mm)430 最大風量(CFM)71.86
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする