オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
組合せ風呂ふた 2枚組 M-12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453090
品番
4901065775437
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
洗いやすいシンプル形状で、汚れにくい抗菌・防カビ加工。省スペースで収納らくらく。
材質
・本体/アルミ樹脂複合版(中芯PE)・ふち/ポリエチレン
幅(mm)
1180
色
IV
高さ(mm)
10
質量(g)
1360
奥行(mm)
680