ヘルシーすのこ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×30 アイボリー 注文コード51453458 品番4901065744433
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288
この商品は寸法・色など7種類から選べます 他の種類を見る

ぬめりにくい樹脂製、裏面すべり止め付き、抗菌・防カビ加工

材質本体/ポリスチレン・足底/熱可塑性エラストマー アイボリー 質量(g)2220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51453327
2025-02-27
用途:
風呂場で使用
その他業種

以前から使用していましたが店舗で購入出来ず困っていました。購入出来てホッとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする