※JB
シンフォニアテクノロジー
JB セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
25
12
20
40
50
15
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51453534
品番
JB-5
参考基準価格(税別)
¥59,340
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/5000
制動時/4000
静摩擦トルク(Nm)
50
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
20
許容総仕事量(J)
8.0×10
8
外径(Φmm)
145
幅(mm)
57
軸径(Φmm)
25
質量(kg)
3.1
適合
(電源箱)DMP-63/24A