バッテリーパワー 18V2.5Ah

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51455557 品番2.445-059.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。 LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。

用途18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。 適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×50 本体質量(kg)0.6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) バッテリー容量(Ah)2.5 消費電力量(Wh)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする