アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
スプレーガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
220
注文コード
51456413
品番
W-101-152P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
ノズル口径・空気使用量・最高使用圧力
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
220
パターン開き(mm)
240
仕様
圧送式
トラスコ品番
444-3055
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス
所要圧縮機(kw)
1.5
取付口
【塗料ホース】G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
高微粒
取込口
【エア】G1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51456413
W-101-152P
49706634
WIDER1-15E2P
小形スプレーガン WIDER1(圧送式)
アネスト岩田
1丁
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です