BT758 お風呂用水切りワイパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51456747 品番449000100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。
両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。
手元に水が伝わりにくい形状です。
シャワーフックに掛けて収納することができます。
浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。

幅(mm)約220(水切り幅) 材質水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン 質量(g)約74 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約220×210×25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
お風呂の水切り
製造業

入浴後に窓ガラスや壁面を水切り
使用後はシャワーフックに挿して乾かせておけるので
ワイパーもカビることなく 買ってよかった

対象商品:
51456747
2023-11-13
用途:
お風呂の水切り
パティスリージャヴァ 様 (卸売・小売業)

とにかくクオリティが高い!
なかなか見つからなかった矢先にモノタロウさんで見つけ即購入!!
常に在庫してほしいものです。

対象商品:
51456747
2023-04-04
用途:
風呂の水切り
合資会社 善 様 (サービス業)

先端部と持ち手に角度が無い為
上から下へ向かう作業時に水が手に流れて来る!
先端のゴム部分は柔軟があり
水滴をよく捉えるので、、角度さえあれば
良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
51456747
2022-08-21
用途:
浴室水切り
サービス業

使った感じ違和感が無く良く水が切れます。結構力を入れて押しつけてしまいますが反発力もいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする