391871400 KK652G 蛇口まわりブラシ アズマ工業 51456774 391871400 KK652G 蛇口まわりブラシ アズマ工業 51456774

KK652G 蛇口まわりブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51456774 品番391871400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

蛇口まわりや入り組んだ所のお掃除に。
V型カットブラシ・フラットカットブラシ2つのブラシを用途に合わせて使い分けることができます。

材質ポリプロピレン 質量(g)約46 寸法(全長)(mm)約210 耐熱温度(℃)約70 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする