アメリカンレーキ アルミ柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461395 品番7048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1580 高さ(mm)90 材質(柄部)アルミ 爪数14本 先幅(mm)350
注意
※刃先は鋭利ですので、取り扱いには注意が必要です。錆びないように、使用後は水気を拭き取ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする