木製整地レーキ(木柄) 670mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード51461429 品番7277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

木製の刃先で、土を傷つけずに整地できまる、使いやすいレーキです。木柄なので軽量で握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。刃の幅が広いため、広範囲を効率よく整地できます。グラウンドの整地や農地の整地、園芸の整地など、さまざまな用途に使用できます。

用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1500 高さ(mm)85 板厚(mm)20 材質(柄部)木材 先幅(mm)670
注意
※刃先は鋭利なので、人や物にぶつけないようにしてください。水に濡れると腐食する可能性があるので、使用後は乾燥させてください。刃先で土をこすりすぎると、刃先が欠ける可能性があるので、注意してください。使用後は、水で洗い流して乾燥させてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする