貝印
貝印の カッター
貝印の カッターナイフ関連品
障子カッター(先丸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
51461675
品番
022KZ0251
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
なめらかにすべるような切れ味
ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能
押さえや剥がし等細かく使用できるヘラ付き
用途
障子貼りや細かい作業に
仕様
ヘラ付き
材質
【刃】炭素工具鋼【ハンドル】ポリプロピレン【キャップ】ポリプロピレン
全長(mm)
182
色
黒
質量(g/本)
12
刃厚(mm)
0.38