エナパック
エナパックの 高圧用管継手
エナパックの 高圧用フランジ
NRシリーズ用フランジマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M45×1.5
注文コード
51461767
品番
FR-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
仕様
(シリンダクラス)NR-50KNタイプ
種別
フランジマウント
形状
フランジ
質量(kg)
2.2
管接続口径
M45×1.5
接続ねじ種類
M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません