エナパック
エナパックの 高圧用管継手
エナパックの 高圧用フランジ
NRシリーズ用フランジマウント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M70×2
注文コード
51461776
品番
FR-10
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
仕様
(シリンダクラス)NR-100KNタイプ
種別
フランジマウント
形状
フランジ
質量(kg)
1.7
管接続口径
M70×2
接続ねじ種類
M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300