画像準備中

NRシリーズ用フランジマウント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M110×3 注文コード51461794 品番FR-35
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 仕様(シリンダクラス)NR-350KNタイプ 種別フランジマウント 形状フランジ 質量(kg)7.3 管接続口径M110×3 接続ねじ種類M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする